uvex 1 G2 polovina boty S1P ČERNÁ/MODRÁ Šířka 11 velikost 48

Č. pol.: 6834248
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 48
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6834248
EAN/GTIN 4031101832852
Číslo výrobcu 6834248

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: Uvex 1 G2
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): Černá/modrá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: Muži/Ženy
  • Velikost: 48
  • Zapínání: Elastická tkanička s rychloupínáním
  • Značka: Uvex: uvex
  • Krytka špičky: syntetická krytka špičky uvex xenova®
  • Stélka: klimatická komfortní stélka uvex 1 G2
  • Svršek: textilní úplet uvex x-dry
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 G2 TPU
  • Šířka: 11.