Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Bit SIT, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion SIT20

Č. pol.: 675570 SIT20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 864/1 BTZ SIT
Profil SIT SIT20
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil STI skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
BiTorsion Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675570 SIT20
Číslo výrobcu 05066041001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
VyhotovenieBiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

Použitie:

Pre skrutky ASSY®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.