{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 855/1 Z PZ | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Veľkosť krížovej drážky | 0 | |
| Celková dĺžka | 25 mm | |
| Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
| Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
| Druh produktu | Bitový nástroj |
| Číslo položky | 675320 0/25 | |
| EAN/GTIN | 4013288014535 | |
| Číslo výrobcu | 05056805001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |