Bit pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 s otvorom, Torx Plus® IPR-Profil: 10IPR

Č. pol.: 674256 10IPR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,24 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    5,21 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Torx Plus® IPR-Profil Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/4 IPR
Torx Plus® IPR-Profil 10IPR
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Skrutkovač na IPR skrutky TORX-PLUS® s otvorom
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, tuhá
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 674256 10IPR
EAN/GTIN 4013288160867
Číslo výrobcu 05160821001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.
Pre skrutky s profilom Torx Plus® IPR a poistným kolíkom.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka