Kärki Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 reiällä 10IPR

Tuote nro.: 674256 10IPR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/4 IPR
Torx Plus® IPR -profiili 10IPR
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX-PLUS® IPR -ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Raaka-aine Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674256 10IPR
EAN / GTIN 4013288160867
Valmistajan numero 05160821001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kaikille suurta kuormitusta kestävän Torx Plus® -ruuvituotesarjan ruuveille. Torx-Plus®-ruuveja käytetään enenevästi mm. kääntöterien ja voimansiirtolaitteiden kiinnittämiseen.
Ruuveille, joissa on Torx Plus® IPR -profiili ja lukkonasta.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.
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
    Torx Plus® IPR -profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin