Bit Torx®, 1/4 palca E 6,3 TX20

Č. pol.: 674245 TX20
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 137 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX20
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674245 TX20
EAN/GTIN 4013288030580
Číslo výrobcu 05060134001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka