Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 TX20

Tuote nro.: 674245 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 127 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/4 Z TORX®
Torx®-profiili TX20/95
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674245 TX20
EAN / GTIN 4013288030580
Valmistajan numero 05060134001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin