MACSOLE ADVENTURE 3.0 boty S3 černá/žlutá Šířka 11 velikost 43

Č. pol.: 6731343
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6731343
EAN/GTIN 3523990000463
Číslo výrobcu 6731343
Číslo L L01670 704

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: MACSOLE ADVENTURE 3.0
  • Typ produktu: Obuv
  • Barva (filtr): černá/žlutá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 43
  • Zapínání: Tkaničky do bot
  • Značka: Heckel
  • Stélka: syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed
  • Materiál svršku: Kůže
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: Gumová podrážka
  • Šířka: 11