MARTOR BLADE náhradní jehlová čepel673 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 673.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 673.50
EAN/GTIN 4002632909399
Číslo výrobcu 673.50
Číslo L L60170 308

Popis

Popis:

Jehlový kotouč NR. 673 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je 25 mm dlouhý, 2,5 mm široký a 2,50 mm silný.

Jehlový kotouč NR. 673 je k dispozici pod pořadovým číslem 673,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501.
    Řez:
    Speciální vlastnosti brusných

    kotoučů:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Speciální tvar čepele
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo