Mechanické kleště úhlové, 200 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6723350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6723350
EAN/GTIN 4010886672334
Číslo výrobcu 6723350
Číslo L L60160 1854

Popis

Popis:

30° úhlové ploché kulaté čelisti, úchopové plochy křížově ozubené s jemným hrotem
Optimální bezpečnost při uchopování, polohování a uvolňování kulatých, oválných a hranatých předmětů
Pro konektory zapalovacích svíček a všechny typy hadic (např. chladicí hadice)
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = pochromovaná, s dvousložkovými úchytnými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 68 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez