Popis:
Konstrukce podobná DIN ISO 5745
Ploché kulaté čelisti, úchopové plochy křížově ozubené
Pro přidržování, uchopování a ohýbání obrobků
S jemným hrotem, pro bezpečnou práci i ve stísněných prostorech
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
- Tloušťka hrotu: 2,8 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- s břitem: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez