Ploché kulaté kleště 140 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6718860
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6718860
EAN/GTIN 4010886671887
Číslo výrobcu 6718860
Číslo L L60160 3063

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 42 mm
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 15,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 2,5 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez