Odizolovací kleště 160 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6708630
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6708630
EAN/GTIN 4010886670866
Číslo výrobcu 6708630
Číslo L L60160 669

Popis

Popis:

Samootevírací, s pružinou a zajišťovacím šroubem
Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a laněných vodičů s plastovou izolací
Snadné nastavení na požadovaný průměr vodiče nebo lanka pomocí nastavovacího šroubu a pojistné matice
Pro vodiče od 0, 8 až 6,0 mm²
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Varianta JC = chromovaná, s dvousložkovými plášti rukojetí.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 43,5 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 21 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,8-6,0
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez