Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové, 122-300 mm

Č. pol.: 6704720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6704720
EAN/GTIN 4010886670477
Číslo výrobcu 6704720
Číslo L L60160 2860

Popis

Popis:

Úhlové hroty 90°
Černé, hroty a zajišťovací páka pozinkované
Konec zajišťovací páky s izolací proti ponoření
S ochranou proti sevření
Zesílená bezpečnostní ramena
Přesně opracované, kalené v oleji a tvrzené
K dispozici je pár náhradních hrotů.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 200 mm
  • Celková výška [mm]: 44 mm
  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 3,5 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 4.13/16-11.7/8
  • Průměr hřídele [mm]: 122-300
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely