Bimetalový pilový kotouč 8 zubů/cm

Č. pol.: 668A.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List do ručnej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668A.8
EAN/GTIN 3662424009761
Číslo výrobcu 668A.8
Číslo L L60130 7297

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: doporučené tloušťky: 6 - 25 mm
  • Čepel z kobaltové oceli: lepší tepelná odolnost, menší opotřebení zubů
  • Stálý výkon po celou dobu životnosti čepele
  • Lepší pružnost a hladší řez
  • Vhodné pro všechny materiály.

Charakteristika:

  • Obal: plastová krabice
  • Obsah: 100
  • [kg]: -