Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv plne izolovaný 2

Č. pol.: 668731 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 2
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 207 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668731 2
EAN/GTIN 4062406059897

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ plne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900 VDE 0682-201.
Viaczložková silová rukoväť optimalizovaná na pohodlný prenos uťahovacích momentov. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.