Izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv v celoti izoliran 2

Št. art.: 668731 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 2
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 3,1−5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 207 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668731 2
EAN/GTIN 4062406059897

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.