{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3355 PZ | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 262 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668290 3 | |
EAN/GTIN | 4013288107466 | |
Číslo výrobcu | 05032033001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava skrutkovačov „Stainless“ pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z ušľachtilej ocele 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,41 €
10,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Celková dĺžka | 262 | 270 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |