{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 262 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 150 mm | |
| Material | oţel superior | |
| Denumirea producătorului | 3355 PZ | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 112 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Diametrul lamei | 8 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668290 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288107466 | |
| Număr producător | 05032033001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |