Plochý skrutkovač pre elektroniku Typ micro 3,5

Č. pol.: 664600 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
362 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2035 Micro
Šírka čepele b 3,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,6 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 177 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664600 3,5
EAN/GTIN 4013288031921
Číslo výrobcu 05118012001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka