{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 177 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 80 mm | |
| Anchura de filo b | 3,5 mm | |
| Grosor de filo a | 0,6 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | 2035 Micro | |
| Color | negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | no | |
| Características mango | Caperuza giratoria; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud mango | 97 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, para ranura | 3,5 | |
| Particularidad, para ranura | Punta negra | |
| Diámetro de la hoja | 4 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 664600 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288031921 | |
| Número del fabricante | 05118012001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |