Brusný kotouč 400x20x127 mm typ 1 454A802J10V3/50

Č. pol.: 664561
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 664561
EAN/GTIN 9003176645618
Číslo výrobcu 664561
Číslo L L50140 877
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S týmito kotúčmi zaručujeme cielený výber vysoko výkonného korundu v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. Napríklad so zmesou spekaného oxidu hlinitého, ako je 454A, je možné dosiahnuť najvyšší rezný výkon s kotúčmi s keramickým spojivom. Vyšší výkon možno dosiahnuť len s nástrojmi CBN viazanými živicou, ako je napríklad VIB STAR.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Rozmery (D x H x V): 400 x 20 x 127 mm
  • Priemer: 400 mm
  • Hrúbka: 20 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný
  • Chladné brúsenie
  • Vysoko hospodárne

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vysokolegované ocele a HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka