{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie čepelí | 1 | |
| Hrúbka čepelí a | 0,5 mm | |
| Dĺžka čepele | 90 mm | |
| Celková dĺžka | 180 mm | |
| Hrot čepelí | čierna | |
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
| Prevedenie stopky | oblé | |
| Úderová koncovka | nie | |
| Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
| Materiál rukoväti | elastomér | |
| Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 660042 3,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733296736 | |
| Číslo výrobcu | 38100.1-90 GR |