Destornillador para ranura, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660042 3,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de perfil 3,5 mm
Denominación del fabricante Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Para comprobación de tensión no
Longitud de varilla 90 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Sin chispas no
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 3,5
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total 180 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 660042 3,5
EAN / GTIN 7610733296736
Número del fabricante 38100.1-90 GR

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto

Ventaja:

  • Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección de desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.