• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip, Šírka čepele b: 3,5

Č. pol.: 660040 3,5
Zľava
5,35 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip
Šírka čepele b 3,5 mm
Označenie čepelí 1
Hrúbka čepelí a 0,5 mm
Dĺžka čepele 90 mm
Celková dĺžka 180 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Materiál rukoväti Elastomér
Povrch niklovaný a chrómovaný
Ovládací šesťhran nie
kontinuálne čepele nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 660040 3,5
EAN/GTIN 7610733249664
Číslo výrobcu 8100.1-90 GR

Popis

Prevedenie:

Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.
Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrými a mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Výhoda:

  • Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
  • Žiadny efekt cam-out.
  • Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
  • Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
  • Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
  • Ochrana proti prevráteniu.
  • Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.