{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 250 cNm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±6 % | |
Nahrávanie bitov | D 6,3 | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 147 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50 cNm - 250 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,5 Nm - 2,5 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 10 cNm | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická | |
Princíp spúšťača | mechanická klzná spojka | |
Typ pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | ISO 6789 | |
Hmotnosť | 280 g | |
Typ výrobku | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659936 250 | |
EAN/GTIN | 3148516660640 | |
Číslo výrobcu | A.402 |