{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 250 cNm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
| Antgalių laikiklis | D 6,3 | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 147 mm | |
| Sūkių momento ribos | 50 cNm - 250 cNm | |
| Sūkių momento ribos | 0,5 Nm - 2,5 Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 cNm | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | ISO 6789 | |
| Svoris | 280 g | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 659936 250 | |
| EAN / GTIN | 3148516660640 | |
| Gamintojo numeris | A.402 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.facom.de |