Giraviti dinamometrico con scala 250 cNm

Codice art.: 659936 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 250 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 147 mm
Campo di coppia 50 cNm - 250 cNm
Campo di coppia 0,5 Nm - 2,5 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 10 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma ISO 6789
Peso 280 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659936 250
EAN / GTIN 3148516660640
Codice del produttore A.402

Descrizione

Esecuzione:

Robusto giraviti dinamometrico, impostabile con scala micrometrica senza errore di parallasse. Quadro interno da 1/4 pollici sull’estremità dell’impugnatura.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un “segnale” sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi