Popis:
Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 13 mm
- Celková délka [mm]: 310 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 66,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 74 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 12,8 mm
- Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: mangan-fosfátovaný
- Šířka napříč plochami [mm]: 32x36
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 36
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez