Popis:
Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganové fosfátované do SW 34x36 mm, ocelově šedé od SW 36x41 mm
Důkladně kované a odborně zpracované:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomické a snadné ovládání
Přetížení indikováno deformací.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 195 mm
- Obsah (počet kusů): 1 ks.
- Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 46 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
- Materiál: vanadová ocel 31CrV3
- Čistá hmotnost [kg]: 0,141 kg
- Norma: DIN 895ISO 3318ISO 1085
.