Popis:
Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 108 mm
- Obsah (počet ks): 1 ks.
- Šířka hlavy 1 [mm]: 19,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 20,5 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 3,7 mm
- Materiál: vanadová ocel 31CrV3
- Nominální délka [mm]: 108 mm
- Čistá hmotnost [kg]: 0,023 kg
.