{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Séria | 733/10 | |
Šírka b | 24,5 mm | |
Výška h | 12 mm | |
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
s funkciou račne | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657910 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754034376 | |
Číslo výrobcu | 58231012 |