Utični alat s otvorenim prstenom 1-12 mm

Artikl br.: 657910 1-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Serija 733/10
Širina b 24,5 mm
Visina h 12 mm
Širina ključa 12 mm
osni razmak S 17,5 mm
Utična drška 9×12 mm
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Funkcija račne Ne
Vrsta proizvoda Prstenasti utični alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657910 1-12
EAN / GTIN 4018754034376
Broj proizvođača 58231012

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.
Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
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
    tip-širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu