{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 42,5 mm | |
Aukštis h | 17 mm | |
Rakto dydis | 27 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657900 2-27 | |
EAN / GTIN | 4018754034291 | |
Gamintojo numeris | 58224027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatoma kilpinė galvutė 2-27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 42,5 | 42 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Rakto dydis | 27 | 27 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 | 31 |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |