Momentové kľúče s račňou 1000

Č. pol.: 657272 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 131,50 € PU (ks)
  • 71,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 000 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 1 330 mm
Rozsah krútiaceho momentu 200 Nm - 1 000 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 5 Nm
Hmotnosť 5 700 g
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 1 175 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657272 1000
EAN/GTIN 4045197892041

Popis

Prevedenie:

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.
Pevne zabudované západkové koliesko na upnutie násad nástrčného kľúča.
Merné jednotky: Nm, lbfft.
Račňa s obojstranným štvorhranom a poistným kolíkom na uťahovanie doprava a doľava.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±4 % zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka