Elektronický momentový/uhlový kľúč s integrovaným displejom E-Torc Q 100

Č. pol.: 655002 100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 186,50 € PU (ks)
  • 154,50 € PU (ks)
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Presnosť merania uhol otočenia: ±1
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 100 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Presnosť merania uhol otočenia ±1 %
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria E-torc
Celková dĺžka L 510 mm
Rozsah krútiaceho momentu 10 Nm - 100 Nm
Rozlíšenie 0,05 Nm
Hmotnosť 1 800 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 17,5 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania vibračný motor
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment; Uhol otočenia; Medza klzu; Moment pretočenia
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma Výrobná norma
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 447 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 464,5 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655002 100
EAN/GTIN 4002805935484
Číslo výrobcu 2944030

Popis

Prevedenie:

E-Torc Q/QR je výkonný elektronický momentový/uhlový merací kľúč s najmodernejšou snímacou technikou a 4,3 palcovým TFT displejom. Obsluha voliteľne pomocou dotykovej funkcie a hardvérovými tlačidlami. Možné zobrazenie kriviek a vyhodnotení priamo na meracom prostriedku. Možné sú sady parametrov s obrazovými dátami.
Dáta sa vymieňajú pomocou WiFi (2,4 a 5 GHz) alebo mini USB portu medzi momentovým kľúčom a stacionárnym obslužným softvérom PC (od Windows® 7).
Signalizácia prebieha opticky, pomocou virtuálnej stĺpcovej indikácie, akusticky pípnutím a senzoricky pomocou vibrácií. Počítadlo zaťaženia a dátum naposledy uskutočnenej kalibrácie si môžete pozrieť v ponuke.
Merné jednotky: Nm, lbfft.
Akumulátor s rýchlovýmenným systémom.

Funkce:

  • Kontrola uťahovacieho momentu
  • Kontrola uťahovacieho momentu/uhla otočenia
  • Monitorovanie medze sklzu: Zisťovanie medze sklzu skrutkového spoja na základe rozdielových kvocientov.
  • Moment pretočenia: Všetky postupy v súlade s VDI/VDE 2645 list 3.
  • Uvoľnenie/utiahnutie: Zistenie hodnoty krútiaceho momentu skrutkového spoja napr. po prevádzkovom zaťažení.

Použitie:

Ako kľúč na analýzu a zabezpečenie kvality. V oblasti výskumu a vývoja ušetrí E-Torc Q/QR finančne náročné pokusy. Pokusy so skrutkovaním na zistenie špecifikácií utiahnutia sa môžu vykonávať a dokumentovať priamo na konštrukčnom diele.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej prepínateľnej račne, nabíjacieho kábla, dátového kábla, pamäti 4 GB, USB disku s dokumentáciou, návodom na obsluhu a vyhodnocovacím a obslužným softvérom.
V štvorcovom boxe s penovou vložkou.

Poznámka:

Dodržiavajte odlišné požiadavky špecifické pre danú krajinu!
Príslušenstvo na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo