Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch

Artikelnummer: 652900
op aanvraag
Op voorraad
2.039 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

4 mm
Lengte 35 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 652900
EAN/GTIN 4045197236814
Nummer fabrikant A61

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

T.b.v.:

doppen 17 − 36 mm, verlengstukken, cardangewricht en verbindingsstuk.

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 17 − 36 mm
en nr. 652400 − 2650