FTB 5107 IC08 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6494283
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FORMTOOL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6494283
EAN/GTIN 7291075191622
Číslo výrobcu 6494283
Číslo L L23940 1431

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, šířka řezu (CW) 51,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 51.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač