Nástrčná hlavice plochého klíče

Č. pol.: 6450C-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450C-10
EAN/GTIN 4000896028320
Číslo výrobcu 6450C-10
Číslo L L60140 349

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 5.5 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 24.5 mm