Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/2 palca 16

Č. pol.: 643600 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 16 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 24 mm
Dĺžka 60 mm
Hrúbka čepele 2,5 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643600 16
EAN/GTIN 4991644084050
Číslo výrobcu 4005-60 16MM

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.