{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille tournevis | |
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Diamètre extérieur D | 24 mm | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Epaisseur extrémité a | 2,5 mm | |
| Largeur de lame b | 16 mm | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 643600 16 | |
| EAN / GTIN | 4991644084050 | |
| Réf. fabricant | 4005-60 16MM | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |