Vyražeč MK 1 a 2

Č. pol.: 642395000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642395000
EAN/GTIN 4007430024244
Číslo výrobcu 642395000
Číslo L L01750 309

Popis

Popis:

  • Kalené průmyslové provedení
  • Pro oddělení morseových dlát a nástrojů.

Charakteristika:

  • Vhodné pro stroj s Morse kuželem: MK 1 / MK 2
  • Celková délka: 140 mm
  • hmotnost: 0,07 kg