PICCO RHD 050.7-35 IC902 břitové destičky pro vnitřní soustružení a zkosení kalené oceli do 65 HRC

Č. pol.: 6412049
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6412049
EAN/GTIN 7291075361537
Číslo výrobcu 6412049
Číslo L L24030 501

Popis

Popis:

Plné břitové destičky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 50 mm, Dmin oddělování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 34 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 34 mm