Pilník pro závit Whitworth

Č. pol.: 6409800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6409800
EAN/GTIN 4010886640982
Číslo výrobcu 6409800
Číslo L L60160 3612

Popis

Popis:

K opravě poškozených vnitřních a vnějších závitů
Chrom-vanadová ocel, poniklovaná podle ISO

Charakteristika:

  • vhodné pro: 24 20 18 16 14 12 11 10 převodů Whitworth
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez