PICCO L 107.0815-15 IC908 Plné profilové destičky pro závity ISO

Č. pol.: 6404445
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404445
EAN/GTIN 7291075284676
Číslo výrobcu 6404445
Číslo L L24030 344

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 7 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 6,3 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělící 7 mm dmin

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.18 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm