TAGB 1260Y IC8250 Jednostranné slinuté břitové destičky pro operace upichování, drážkování a zapichování.

Č. pol.: 6404406
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404406
EAN/GTIN 7291075275964
Číslo výrobcu 6404406
Číslo L L23930 134

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 12 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 12 mm

Vhodné výrobky

Upínač