FGPA 80-40YZ-D ID5 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Č. pol.: 6403935
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403935
EAN/GTIN 7291075159981
Číslo výrobcu 6403935
Číslo L L23940 941

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač