TIP 4P11-BSW IC908 Přesně broušené oboustranné řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění amerických plnoprofilových závitů BSW, BSF, BSP

Č. pol.: 6403309
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403309
EAN/GTIN 7291075159394
Číslo výrobcu 6403309
Číslo L L23940 1452

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 4 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač