PICCO R 005.0100-10 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6402341
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402341
EAN/GTIN 7291075086966
Číslo výrobcu 6402341
Číslo L L24030 233

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 25 mm