Náhradní sada, řadicí páka

Č. pol.: 6401-1/6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401-1/6
EAN/GTIN 4000896146048
Číslo výrobcu 6401-1/6
Číslo L L60140 2092

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ovládací páky obsah sady:
    ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro momentový klíč HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-1CT ∙ 6109-2CT ∙ 6401-1 ∙ 6401-1S ∙ 6408
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.